※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの 寸切りボルト
グラブスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75847527
品番
GS05020
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥213
販売価格(税別)
¥
194
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ねじ径M
M5×0.8
材質(本体)
SUM22L・亜鉛三価クロメート
寸法L(mm)
20
質量(g)
3
種別
全ねじ
ねじピッチ
0.8
寸法L1(mm)
8
寸法L2(mm)
1