※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの 寸切りボルト
グラブスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75847685
品番
GS06050
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥235
販売価格(税別)
¥
214
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ねじ径M
M6×1
材質(本体)
SUM22L・亜鉛三価クロメート
寸法L(mm)
50
質量(g)
9
種別
全ねじ
ねじピッチ
1
寸法L1(mm)
9
寸法L2(mm)
1.5