※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ボルト
イマオコーポレーションの 寸切りボルト
グラブスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75847773
品番
GS08040-SUS
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥502
販売価格(税別)
¥
456
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
ねじ径M
M8×1.25
材質(本体)
SUS303
寸法L(mm)
40
質量(g)
15
種別
全ねじ
ねじピッチ
1.25
寸法L1(mm)
12
寸法L2(mm)
1.5