壁紙 SPシリーズ こだわりシリーズ カラー&パターン SP-2880

(1件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1巻(2m) 注文コード75847994 品番SP-2880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

お部屋を爽やかな印象にしてくれるグリーン。
撥水コート機能付きなので水まわりにもおすすめです。

ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 幅(cm)92 防火種別2-3 長さ(m)2 規格SV規格(壁紙製品標準規格)、JIS規格(JIS A 6921) 材質塩化ビニル樹脂系壁紙 種別準不燃 仕様撥水コート、防カビ、抗菌、表面強度アップ
注意
※糊はついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75847994
2023-12-14
用途:
ふすま
サービス業

とても綺麗な色で、綺麗に貼れました!
のりをつけてからの扱いには気をつけないと、
破れやすいです汗

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする