※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GKF30N グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション 75848963 GKF30N グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション 75848963

グリルノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75848963 品番GKF30N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥270
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質メネジ/黄銅 質量(g)12 使用温度範囲(℃)0〜90 寸法H(mm)24 ボルト直径(M)M 5×0.8 寸法S(mm)10 寸法D(mm)31 寸法D1(mm)15 材質(キャップ)ポリプロピレン・つや消しブラック 寸法Lf(mm)11.5 材質(ノブ)ポリプロピレン・つや消しブラック

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75848963 GKF30N 68535126 GKF30N グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション 1個 330 税込363 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする