※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ローレットノブ
グリルノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75849006
品番
GKF50N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥440
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メネジ/黄銅
質量(g)
32
使用温度範囲(℃)
0〜90
寸法H(mm)
33
ボルト直径(M)
M 8×1.25
寸法S(mm)
20
寸法D(mm)
50
寸法D1(mm)
13
材質(キャップ)
ポリプロピレン・つや消しブラック
寸法Lf(mm)
16
材質(ノブ)
ポリプロピレン・つや消しブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75849006
GKF50N
71264943
GKF50N
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション
1個
¥
524
税込
¥
576
注文コードが変更になりました。