※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの ローレットノブ
グリルノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75849024
品番
GKF60N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メネジ/黄銅
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
0〜90
寸法H(mm)
39
ボルト直径(M)
M10×1.5
寸法S(mm)
20
寸法D(mm)
61
寸法D1(mm)
23
材質(キャップ)
ポリプロピレン・つや消しブラック
寸法Lf(mm)
18.5
材質(ノブ)
ポリプロピレン・つや消しブラック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75849024
GKF60N
68535153
GKF60N
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション
1個
¥
650
税込
¥
715
注文コードが変更になりました。