※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCPR-3/4 スチールカバー型プレッシャーキャップ イマオコーポレーション 75850232 SCPR-3/4 スチールカバー型プレッシャーキャップ イマオコーポレーション 75850232

スチールカバー型プレッシャーキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75850232 品番 SCPR-3/4
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,963
販売価格(税別)
8,148

堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。

寸法D(mm)81 寸法H(mm)70 寸法L(mm)16 寸法S(mm)12 質量(g)308 材質(フィルター)ポリウレタン 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)17 ろ過度(μm)40(フィルター) 寸法GG3/4 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SWRH67B 材質(タッピンネジ)SWRH67B 表面処理(フランジ)亜鉛メッキ 表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ 表面処理(キャップ)クロムメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする