イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
スチールスプロケットアイドラー(SUS製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75850433
品番
SIS417-SUS
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,655
販売価格(税別)
¥
5,141
バスケットに入れる
ボールベアリング圧入
種類
アイドラー
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
歯数
17
軸穴径(Φmm)
15
材質
スプロケット/SUS304
質量(g)
200
寸法t(mm)
7.2
材質(ベアリング)
ステンレススチール
寸法Dp(mm)
69.12
ベアリング呼び番号
SS6202-2RS
寸法Do(mm)
75