※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
スチールスプロケットアイドラー(SUS製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
50
注文コード
75850451
品番
SIS516S-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
チェーンNo.
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
8.9
チェーンNo.
50
歯数
16
軸穴径(Φmm)
15
材質
プーリー/SUS303 、止め輪/ステンレススチール
質量(g)
625
寸法L(mm)
25
寸法A(mm)
7
寸法t(mm)
8.9
寸法D(mm)
62
寸法B(mm)
11
寸法D2(mm)
28
寸法d1(mm)
35
材質(ベアリング)
ステンレススチール
寸法Dp(mm)
81.37
ベアリング呼び番号
SS6202-2RS
寸法Do(mm)
89