イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
スチールスプロケットアイドラー(SUS製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75850467
品番
SIS516-SUS
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,722
販売価格(税別)
¥
6,111
バスケットに入れる
ボールベアリング圧入
種類
アイドラー
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
8.7
チェーンNo.
50
歯数
16
軸穴径(Φmm)
15
材質
スプロケット/SUS304
質量(g)
320
寸法t(mm)
8.7
材質(ベアリング)
ステンレススチール
寸法Dp(mm)
81.37
ベアリング呼び番号
SS6202-2RS
寸法Do(mm)
89