イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
スチールスプロケットアイドラー(SUS製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75850485
品番
SIS614-SUS
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
ボールベアリング圧入
種類
アイドラー
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
60
歯数
14
軸穴径(Φmm)
15
材質
スプロケット/SUS304
質量(g)
480
寸法t(mm)
11.7
材質(ベアリング)
ステンレススチール
寸法Dp(mm)
85.61
ベアリング呼び番号
SS6202-2RS
寸法Do(mm)
95