MVAC18SK14 クランプセット イマオコーポレーション 75850731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVAC18SK14 クランプセット イマオコーポレーション 75850731
MVAC18SK14 クランプセット イマオコーポレーション 75850731

クランプセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組(2個)注文コード75850731品番MVAC18SK14
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法H(mm)30寸法H1(mm)28寸法H2(mm)13寸法H3(mm)13寸法L(mm)60寸法L1(mm)25寸法L2(mm)8寸法W(mm)25質量(g)700ボルト直径(M)M12×1.75-35LT溝幅14用表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする