※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ステンレスケースプランジャー Oリング付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75850792
品番
SBPR6
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥449
販売価格(税別)
¥
408
バスケットに入れる
任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。
材質(本体)
SUS303
質量(g)
1.4
寸法L(mm)
7
寸法L1(mm)
3.7
寸法S(mm)
1.5
外径(Φmm)
6
寸法D(Φmm)
6(0/-0.1)
寸法D1(Φmm)
7.95(0/-0.05)
寸法L2(mm)
1.5
寸法L3(mm)
1.2
材質(ボール)
SUS420J2
寸法d(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
90
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
材質(コイルバネ)
SUS301
荷重(最小〜最大)(N)
6〜12