※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75850844
品番
SBPC5
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS303
質量(g)
1.2
寸法L(mm)
12(±0.2)
寸法d(mm)
4
寸法S(mm)
1
外径(Φmm)
5
寸法D(Φmm)
5(+0.02/-0.06)
材質(ボール)
SUS420
耐熱温度(℃)
180
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
加工公差
+0.02〜+0.07(取付穴)
荷重(最小〜最大)(N)
19〜30
注意
※抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。