※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
ステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75850853
品番
SBPC6
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質(本体)
SUS303
質量(g)
2
寸法L(mm)
14(±0.2)
寸法d(mm)
5
寸法S(mm)
1.5
外径(Φmm)
6
寸法D(Φmm)
6(+0.02/-0.06)
材質(ボール)
SUS420
耐熱温度(℃)
180
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
加工公差
+0.02〜+0.07(取付穴)
荷重(最小〜最大)(N)
22〜40
注意
※抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。