スペーサー リング

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75850993 品番 KSR081102-SUS
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥161
販売価格(税別)
146
材質(本体)SUS303 質量(g)0.6 寸法D(Φmm)11(0/-0.1) 寸法T(mm)2±0.1 寸法d(Φmm)8(H12)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
分譲マンションの扉下りの改善用として

鉄骨鉄筋コンクリート造の分譲マンション内の扉が床と競るようになってきています。修理には、いろいろと大がかりな方法も考えられますが、蝶番の軸径を計ったところ、このスペーサーリングの内径がほぼ近いことが解りました。
購入し、蝶番の軸の羽側の中間に挿入したところ、見事にフィットし、スペーサーリング分だけ、扉側が上に上がり、競りが解消しました。ということで、数十秒で、修理完了となりました。仕上がりもキレイなリングで美観的にも違和感なく修理完了となり、良い製品でした。

2024-10-18
用途:
パーティションのドアの調整
株式会社 木暮建設 様

古くなったパーティションのドアの高さ調整のために購入。ホームセンターには家庭用の物しか置いてなかったのでモノタロウで購入しました」。

対象商品:
75850993
2024-04-03
用途:
二輪のメンテナンス
サービス業

小型ベアリングのカラーとして使用しています。長期間使用しても摩耗も少なく満足しています。

対象商品:
75851063
2023-11-28
用途:
ネジの差し込み位置調整
ジェイベック株式会社 様 (製造業)

寸法制度もよくネジが深く入りすぎるのを防止するため利用しました。硬さもあり問題なく使用できました。

対象商品:
75850993
2022-12-20
用途:
自転車の2ボルトステムのM8ワッシャー代替
製造業

自転車のステムのボルトに使うワッシャーは外径が呼び径プラス3mmと極めて特殊で、単体での入手方法が見つからなかったのですが、こちらのスペーサーがM8x11ワッシャーの代替品として無加工で使えました。助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
75850993
2023-02-28
用途:
マニュアルトランスミッションのシフトリンケージ製作に

リピートです。マニュアルトランスミッションのシフトリンケージスペーサーとして使用。
精度も十分で満足です。

対象商品:
75851115
2022-12-04
用途:
自動車のシフトノブの交換時

期待した通りレバーにピッタリで、とても良かったです

対象商品:
75851097
2022-01-30
用途:
切断砥石の口径変更に使用

切断砥石の口径変更に使用内径を12mmから12.7mmに削り使用、思った通り作成できた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする