※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ターミナルブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75851517
品番
TB35
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
11
寸法E(mm)
4.5
寸法F(mm)
10.5
寸法H(mm)
15
寸法H1(mm)
6.5
寸法Lc(mm)
6
寸法R(mm)
7
寸法T(mm)
15
寸法T1(mm)
7
寸法W(mm)
35
チェーンNo.
35
材質(本体)
SS400・クロムメッキ
質量(g)
40