※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ターミナルブロック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75851526
品番
TB40
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,948
販売価格(税別)
¥
3,589
バスケットに入れる
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
14
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
13
寸法H(mm)
20
寸法H1(mm)
8
寸法Lc(mm)
8
寸法R(mm)
9
寸法T(mm)
20
寸法T1(mm)
10.6
寸法W(mm)
45
チェーンNo.
40
材質(本体)
SS400・クロムメッキ
質量(g)
90