※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ターミナルブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75851535
品番
TB50
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
17.5
寸法E(mm)
7.5
寸法F(mm)
16.5
寸法H(mm)
25
寸法H1(mm)
10
寸法Lc(mm)
10
寸法R(mm)
11
寸法T(mm)
25
寸法T1(mm)
13.2
寸法W(mm)
60
チェーンNo.
50
材質(本体)
SS400・クロムメッキ
質量(g)
190