※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(AGCガイド)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
60
注文コード
75852217
品番
AGC60-SUS
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥15,365
販売価格(税別)
¥
13,968
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
3.4
寸法Bf(mm)
12.2
寸法H(mm)
18
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
10
寸法W(mm)
20
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
10
寸法t(mm)
1.5
適合
(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
材質
Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ
長さ(m)
2
チェーンNo.
60
質量(g/m)
670
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン