※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(AGDCガイド)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852271
品番
AGDC60
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
3.4
寸法Bf(mm)
12.2
寸法H(mm)
22
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
12
寸法W(mm)
28
寸法W1(mm)
35
寸法t(mm)
2
長さ(m)
2
チェーンNo.
60
質量(g/m)
1370
材質(Cチャンネル)
スチール(SGHC)
表面処理(Cチャンネル)
亜鉛メッキ
色(レール)
グリーン
適合チェーン
二列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)