※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(AGDガイド)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852323
品番
AGD60
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,615
販売価格(税別)
¥
6,014
バスケットに入れる
寸法A(mm)
3.4
寸法Bf(mm)
12.2
寸法H(mm)
10
寸法P(mm)
22.8
寸法W(mm)
45
長さ(m)
2
チェーンNo.
60
質量(g/m)
360
色(レール)
グリーン
適合チェーン
二列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)