※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AG50S チェーンガイド(AG-Sガイド) イマオコーポレーション 75852366 AG50S チェーンガイド(AG-Sガイド) イマオコーポレーション 75852366

チェーンガイド(AG-Sガイド)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75852366 品番 AG50S
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,603
販売価格(税別)
8,730
寸法A(mm)2.7 寸法Bf(mm)9.1 寸法H(mm)19 寸法H1(mm)10 寸法W(mm)36 寸法W1(mm)28 長さ(m)2 チェーンNo.50 質量(g/m)360 色(レール)グリーン 適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする