※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(AG-Sガイド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852375
品番
AG60S
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,591
販売価格(税別)
¥
11,446
バスケットに入れる
寸法A(mm)
3.4
寸法Bf(mm)
12.2
寸法H(mm)
26
寸法H1(mm)
15
寸法W(mm)
44
寸法W1(mm)
35
長さ(m)
2
チェーンNo.
60
質量(g/m)
650
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)