※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(AGガイド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852436
品番
AG60
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,122
販売価格(税別)
¥
4,656
バスケットに入れる
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
質量(g/m)
200
チェーンNo.
60
寸法Bf(mm)
12.2
寸法A(mm)
3.4
寸法W(mm)
25
寸法H(mm)
10
長さ(m)
2