※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(CGCガイド)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
50
材質(Cチャンネル)
SUS304
注文コード
75852506
品番
CGC50-SUS
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,516
販売価格(税別)
¥
27,742
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
15.5
寸法B(mm)
10.4
寸法Bf(mm)
9.1
寸法C(mm)
6.4
寸法E(mm)
17.7
寸法F(mm)
7.1
寸法H(mm)
24
寸法W(mm)
30
寸法W1(mm)
20
寸法t(mm)
1.5
長さ(m)
2
チェーンNo.
50
質量(g/m)
1210
材質(Cチャンネル)
SUS304
表面処理(Cチャンネル)
-
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)