イマオコーポレーション
チェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
チェーンNo.
35
40
50
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852551
品番
CGOC35A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,400
寸法A(mm)
9.4
寸法B(mm)
5.3
寸法Bf(mm)
4.4
寸法C(mm)
9
寸法E(mm)
4.6
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
4.6
長さ(m)
2
チェーンNo.
35
質量(g/m)
2440
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)