イマオコーポレーション
チェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
チェーンNo.
40
40
50
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852567
品番
CGOC40A
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,690
販売価格(税別)
¥
28,809
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12.4
寸法B(mm)
8.2
寸法Bf(mm)
7.6
寸法C(mm)
12.8
寸法E(mm)
5.2
寸法F(mm)
14.8
寸法G(mm)
5.1
長さ(m)
2
チェーンNo.
40
質量(g/m)
2390
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)