イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(CGOCガイド Bタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852621
品番
CGOC60B
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,690
販売価格(税別)
¥
28,809
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18.7
寸法B(mm)
12.3
寸法Bf(mm)
12.2
寸法C(mm)
20.3
寸法E(mm)
8.1
寸法F(mm)
-
寸法G(mm)
-
長さ(m)
2
チェーンNo.
60
質量(g/m)
2220
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)