※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(CLGガイド)
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852655
品番
CLG40
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12.4
寸法B(mm)
8.2
寸法Bf(mm)
7.6
寸法C(mm)
5.1
寸法E(mm)
12.8
寸法F(mm)
5.2
寸法G(mm)
14.8
寸法H(mm)
30
寸法W(mm)
24
長さ(m)
2
チェーンNo.
40
質量(g/m)
560
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)