※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
チェーンガイド(CLGガイド)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
チェーンNo.
60
100
35
40
50
60
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852673
品番
CLG60
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
18.7
寸法B(mm)
12.3
寸法Bf(mm)
12.2
寸法C(mm)
7.4
寸法E(mm)
20.3
寸法F(mm)
8.1
寸法G(mm)
22.2
寸法H(mm)
35
寸法W(mm)
40
長さ(m)
2
チェーンNo.
60
質量(g/m)
1040
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)