※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(CLGガイド)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852682
品番
CLG80
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,218
販売価格(税別)
¥
14,744
バスケットに入れる
寸法A(mm)
24.9
寸法B(mm)
16.3
寸法Bf(mm)
15.3
寸法C(mm)
9.9
寸法E(mm)
26.1
寸法F(mm)
10.8
寸法G(mm)
28.4
寸法H(mm)
45
寸法W(mm)
40
長さ(m)
2
チェーンNo.
80
質量(g/m)
1210
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)