※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
チェーンガイド(DLGガイド)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
35
注文コード
75852743
品番
DLG35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
チェーンNo.
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
9.4
寸法B(mm)
4.6
寸法C(mm)
4.5
寸法E(mm)
2.8
寸法H(mm)
15
寸法W(mm)
15
長さ(m)
2
チェーンNo.
35
質量(g/m)
180
色(レール)
グリーン
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)