※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
チェーンナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75852865
品番
CNS1-35
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥844
販売価格(税別)
¥
767
バスケットに入れる
寸法A(mm)
4.5
寸法B(mm)
10.5
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
24.5
寸法L1(mm)
14.5
寸法L2(mm)
10
寸法Lf(mm)
10
寸法W(mm)
7.4
寸法W1(mm)
10
チェーンNo.
35
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33〜39
質量(g)
10
ねじ径M
M6×1
許容荷重(N)
1450