※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの チェーン
イマオコーポレーションの チェーン関連機器
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
100
タイプ
右ねじ
注文コード
75852926
品番
CBS2-100-SUS
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥11,310
販売価格(税別)
¥
10,282
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
33
寸法L(mm)
222
寸法L1(mm)
172
寸法L2(mm)
163
寸法W(mm)
27.5
寸法d(mm)
9.6
用途
チェーンの連結、伸びの調節。
仕様
シングルエンド・ロング型
質量(g)
955
タイプ
右ねじ
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ径M
M24×3
チェーンNo.
100
許容荷重(N)
14700
材質(ボルト)
SUS304
材質(ナット)
ステンレススチール