※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの チェーン
イマオコーポレーションの チェーン関連機器
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
50
タイプ
左ねじ
注文コード
75852996
品番
CBS2-50-L
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,911
販売価格(税別)
¥
1,737
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・タイプ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ部が長いロングタイプです。
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
7.5
寸法C(mm)
16.5
寸法D(mm)
17
寸法L(mm)
112
寸法L1(mm)
87
寸法L2(mm)
81
寸法W(mm)
13.8
寸法d(mm)
5.2
用途
チェーンの連結、伸びの調節。
仕様
シングルエンド・ロング型
質量(g)
110
タイプ
左ねじ
種類
チェーンボルト・ターンバックル
ねじ径M
M12×1.75
硬度HRC
33〜39
チェーンNo.
50
許容荷重(N)
6500
材質(ボルト)
S45C
材質(ナット)
スチール