イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
ドアロック ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75854676
品番
DLH90LK
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ロック位置と、ロック位置から180度の位置でのみキーが外せます。
可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5〜40.5となります。
キーが付属しています
材質(本体)
可動側/ポリアミド(ガラス繊維強化)、固定側/ポリアセタール
質量(g)
115
使用温度範囲(℃)
-20〜60
最大締付トルク(N・m)
5
材質(キー)
亜鉛合金
材質(鍵穴部)
亜鉛合金
表面処理(鍵穴部)
ニッケルメッキ
表面処理(キー)
ニッケルメッキ