イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ
イマオコーポレーションの 蝶番
イマオコーポレーションの 平蝶番
ドアロック ボールタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75854694
品番
DLB30-05
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
5
寸法H1(mm)
19
寸法H2(mm)
6
質量(g)
3
使用温度範囲(℃)
-20〜60
材質(スペーサ)
ポリアセタール
色(本体)
-
保持力(N)
-
色(ボール)
-
色(スペーサー)
ブラック