※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCDHS08200 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854807 TCDHS08200 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854807 TCDHS08200 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854807

トグルクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(N)F3/750、F4/1400 材質(グリップ)ポリアミド 注文コード75854807 品番TCDHS08200
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はクランプ力・材質など30種類から選べます 他の種類を見る

操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。

寸法H(mm)88.3 寸法H1(mm)84.3 寸法H2(mm)7 寸法L(mm)223.1 寸法L1(mm)74.9 寸法L2(mm)44 寸法L3(mm)9 寸法L4(mm)3.5 寸法P(mm)37 寸法P1(mm)26 寸法P2(mm)- 寸法W(mm)41.5 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)15.7 寸法W3(mm)14.1 寸法W4(mm)9.1 クランプ力(N)F3/750、F4/1400 質量(g)405 材質(グリップ)ポリアミド 寸法d(Φmm)8.2 寸法d1(Φmm)6.2 ねじ径MM8×1.25-45L 表面処理(本体)軟窒化処理・四三酸化鉄皮膜 レバー荷重(N)200 クランプ高さ(mm)46.5 可動範囲(°)【アーム】86・【レバー】67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする