※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCDHS12280 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854825 TCDHS12280 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854825 TCDHS12280 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854825

トグルクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(N)F3/800、F4/1600 材質(グリップ)ポリアミド 注文コード75854825 品番TCDHS12280
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はクランプ力・材質など30種類から選べます 他の種類を見る

操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。

寸法H(mm)128.4 寸法H1(mm)125.2 寸法H2(mm)13.5 寸法L(mm)314.7 寸法L1(mm)122 寸法L2(mm)65 寸法L3(mm)10 寸法L4(mm)1 寸法P(mm)64 寸法P1(mm)44 寸法P2(mm)40 寸法W(mm)47 寸法W1(mm)28 寸法W2(mm)20.9 寸法W3(mm)16.2 寸法W4(mm)9.2 クランプ力(N)F3/800、F4/1600 質量(g)1028 材質(グリップ)ポリアミド 寸法d(Φmm)12.1 寸法d1(Φmm)8.5 ねじ径MM12×1.75-70L 表面処理(本体)軟窒化処理・四三酸化鉄皮膜 レバー荷重(N)280 クランプ高さ(mm)75.9 可動範囲(°)【アーム】88・【レバー】68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする