※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCDVF05100 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854834 TCDVF05100 トグルクランプ イマオコーポレーション 75854834

トグルクランプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(N)F3/620、F4/750 材質(グリップ)ポリアミド 注文コード75854834 品番TCDVF05100
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品はクランプ力・材質など30種類から選べます 他の種類を見る

操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。

寸法H(mm)108.5 寸法L(mm)63.5 寸法L1(mm)35 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)4.5 寸法P(mm)15 寸法P1(mm)24 寸法P2(mm)16 寸法P3(mm)22 寸法P4(mm)14 寸法T(mm)2 寸法W(mm)33 寸法W1(mm)22.5 寸法W2(mm)13.2 寸法W3(mm)9.1 クランプ力(N)F3/620、F4/750 質量(g)104 材質(グリップ)ポリアミド 寸法d(Φmm)5.1 寸法d1(Φmm)4.5 ねじ径MM5×0.8-25L 表面処理(本体)軟窒化処理・四三酸化鉄皮膜 レバー荷重(N)100 クランプ高さ(mm)19.1 可動範囲(°)【アーム】 ピンポジション1100 ピンの使用なし131・【レバー】 ピンポジション164 ピンの使用なし77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする