※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの トグルクランプ
イマオコーポレーションの トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ 専用ナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
9.5
注文コード
75854956
品番
TCDNUT06
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
9.5
寸法R(mm)
10
寸法W(mm)
12.2
寸法D(Φmm)
13.5
質量(g)
7.4
ねじ径M
M6×1
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜