※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの トグルクランプ
イマオコーポレーションの トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ 専用ナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
12.8
注文コード
75854965
品番
TCDNUT08
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
12.8
寸法R(mm)
12
寸法W(mm)
15.3
寸法D(Φmm)
18
質量(g)
17.1
ねじ径M
M8×1.25
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜