アクティブレインギア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75854967 品番 HK3100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

裏生地に細かい網目のマイクロメッシュを採用し肌がべとつきにくい。
縫製部分は裏側から目止めテープを貼ることで水漏れを防止。
フードは自由自在に調節可能な面ファスナータイプで、着脱可能なクリアメガネが視界を確保できます。
ジャケットには胸ポケット付き。
パンツにはリラックスゴムに調整紐付き。
パンツ裾はボタン一つで裾調節が可能です。

ネイビー 耐水圧(mmH2O)10000 材質ポリエステル100% サイズ3L 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)102〜110 適応胴囲(cm)94〜104 着丈(cm)74 胸囲(cm)133 股下(cm)78 腰廻り(cm)120/72
注意
※汚れは中性洗剤を使用し水で洗い流してください。
※ドライクリーングやアイロンの使用はお避け下さい。
※防水機能を備えていますがご使用後は、濡れたまま高温多湿な場所に放置されますと防水機能が劣化する場合がございます。水を弾く撥水性は使用していると劣化していきます。市販の撥水スプレーをかければ回復します。(風通しの良い場所で加工してください)
※長時間使用しているとファスナーの滑りが悪くなる場合があります。その場合は、ロウソクのロウを塗るとなおります。
※ご使用後は陰干ししてよく乾いてから、風通しの良い場所で保存してください。
※直射日光や電灯に当たるところに長時間さらすと色あせの恐れがありますのでお避け下さい。
※タバコの火や焚火など熱源のそばに置くと軟化したり変形することがありますのでお避け下さい。
※自転車・バイクの運転など風圧を受ける場合には、部分的に水が侵入する恐れがありますので御注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする