※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの トグルクランプ
イマオコーポレーションの トグルクランプアクセサリ
トグルクランプ 専用ナット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
12.1
注文コード
75854974
品番
TCDNUT10
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
12.1
寸法R(mm)
14
寸法W(mm)
18.2
寸法D(Φmm)
20
質量(g)
19.1
ねじ径M
M10×1.5
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜