※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの その他直動部品
トップチェーンレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
20
寸法t(mm)
5
注文コード
75854992
品番
TCR20X5
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法t
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
500
質量(g)
46
寸法t(mm)
5
寸法W(mm)
20
色(本体)
ホワイト