76616*12 スコッティ ウェットティッシュ 除菌アルコールタイプ 鬼滅の刃 日本製紙クレシア 75855159

76616*12 スコッティ ウェットティッシュ 除菌アルコールタイプ 鬼滅の刃 日本製紙クレシア 75855159 76616*12 スコッティ ウェットティッシュ 除菌アルコールタイプ 鬼滅の刃 日本製紙クレシア 75855159 76616*12 スコッティ ウェットティッシュ 除菌アルコールタイプ 鬼滅の刃 日本製紙クレシア 75855159

スコッティ ウェットティッシュ 除菌アルコールタイプ 鬼滅の刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(80枚×12個) 注文コード75855159 品番76616*12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

数量限定!大人気「鬼滅の刃」コラボウェットティシュー。バイ菌99.99%除菌のアルコールタイプ。植物由来のアルコール配合でバイ菌を強力除菌!除菌性能テスト済み。
ヒアルロン酸、尿素、11種の天然植物エキス配合。無香料。パラベンフリー。拭き跡が残りにくく、さらっとしたふきごこちのしっかり厚手シート。
取出し口のやわらかスヌーズキャップで使いはじめのセットも簡単。

商品タイプ本体 成分アルコール 効果除菌 材質レーヨン不織布 香り無香料 シリーズスコッティ 用途ウェットティッシュとして(消毒まとめ買いスコッティ鬼滅竈門炭治郎禰豆子我妻善逸嘴平伊之助冨岡義勇宇髄天元煉獄杏寿郎胡蝶しのぶ)
注意
※すべての菌を除去するわけではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする