※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
トルクコントロールレバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M10
取付部
おねじ
注文コード
75855184
品番
ATCL10X40-BK
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・ねじ長さ・取付部
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
39
寸法D(Φmm)
32
寸法D1(Φmm)
16
寸法H(mm)
57
寸法H1(mm)
45
寸法H2(mm)
62.5
寸法H3(mm)
39.5
寸法H4(mm)
10.5
寸法L(mm)
40
寸法R(mm)
90
寸法W(mm)
10
寸法W1(mm)
6
寸法W2(mm)
2.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
40
回し半径(mm)
90
材質(本体)
SCM440
歯数
12
質量(g)
475
ボルト直径(M)
M10×1.5
材質(ねじ部)
SCM435
表面処理(ねじ部)
焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
焼入焼戻・塗装
レバー色
ブラック
締付力(N)
1500〜4000
トルク設定範囲(N・m)
3〜8