※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
トルクコントロールレバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
M8
取付部
めねじ
注文コード
75855306
品番
ATCL8-BK
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・ねじ長さ・取付部
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
レバー位置の変更ができます。
締付けトルクの設定ができます。
設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
37
寸法D(Φmm)
26
寸法D1(Φmm)
13
寸法H(mm)
48
寸法H1(mm)
38
寸法H2(mm)
52.5
寸法H3(mm)
33
寸法H4(mm)
9
寸法Lf(mm)
22
寸法R(mm)
75
寸法W(mm)
8
寸法W1(mm)
6
寸法W2(mm)
2.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
22
回し半径(mm)
75
材質(本体)
SCM440
歯数
12
質量(g)
270
ボルト直径(M)
M 8×1.25
材質(ねじ部)
SCM415
表面処理(ねじ部)
浸炭焼入・四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
焼入焼戻・塗装
レバー色
ブラック
締付力(N)
1300〜3400
トルク設定範囲(N・m)
2〜5.4